間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
DELTA(デルタ)

デイライト(高輝度LEDタイプ)

   
注文コード
09680081
品番
DAY LIGHT
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,980

 

●特長: 
●LEDライトで対向車・歩行者への被視認性を高め、思わぬ事故を未然に防ぐ効果をアップ!。
●取付簡単!エンジンON/OFFセンサー内でバッテリーに接続するだけ。めんどうな車内への配線も必要なく簡単に取付けできます。
●完全防水!バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮した防水処理ボディ。
●省電力設計!ヘッドライト点灯時の100分の1の消費電力。  

●寸法(mm): 
20×130×40  
●色: 
フルブライトブルー  
●質量(g): 
78×2  
●電流(A): 
0.13×2  
●電圧(V): 
CD12  
●消費電力(W): 
1.6×2  
●光源: 
高輝度LED15個×2  
●光量(cb): 
約35×2  
●RED BOOKVol4ページ: 
943  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
193  

その他関連商品

マーカーレンズ

ドーワ

商品点数:4

¥250〜

マーカーランプ

ドーワ

商品点数:3

¥468〜

HIDバルブ(ヘッドライト交換用)

MonotaRO

商品点数:3

¥4,980〜

09981377
ZOMA スパークホワイトH4u

プロスタッフ

QA01

1セット(2個)

¥475

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34