工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
スプレーガン・エアーブラシ
>
スプレーガン(吸上式)
近畿製作所
スプレーガン(吸上式)
5日以内出荷とは
注文コード
09680097
品番
KP7S-10
内容量
1丁
参考基準価格
¥10,590
通常価格
単価(税別)
¥6,990
¥6,641
数量:
●特長:
小物の中塗・上塗に最適
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
●質量(g):
460
●空気使用量(L/min):
85
●塗料噴出量(mL/min):
100
●吹付空気圧力(MPa):
0.3
●ノズル口径(Φmm):
1.0
●吹付距離(mm):
200
●塗料供給方式:
吸上式
●取付ネジ径:
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
●RED BOOKVol4ページ:
374
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スプレーガン(吸上式)
近畿製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF