間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
近畿製作所

スプレーガン(吸上式)

※代表画像です
注文コード
09680106
品番
KP7S-12
内容量
1丁
参考基準価格
¥10,590
単価(税別)
¥6,990

 

●特長: 
小物の中塗・上塗に最適
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。  

●質量(g): 
460  
●空気使用量(L/min): 
85  
●塗料噴出量(mL/min): 
120  
●吹付空気圧力(MPa): 
0.3  
●ノズル口径(Φmm): 
1.2  
●吹付距離(mm): 
200  
●塗料供給方式: 
吸上式  
●取付ネジ径: 
(塗料):G1/4、(空気):G1/4  
●RED BOOKVol4ページ: 
374  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34