工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
荷札
ノーブランド
針金荷札(1000枚入)
5日以内出荷とは
注文コード
09680167
品番
-
内容量
1箱(1000枚)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,180
数量:
●特長:
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
定番の針金付き荷札。
●種別:
針金
●幅(mm):
42
●高さ(mm):
90
●規格:
中
●RED BOOKVol4ページ:
1006
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
針金荷札(1000枚入)
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF