間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

針金荷札(1000枚入)

注文コード
09680176
品番
-
内容量
1箱(1000枚)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,380

 

●特長: 
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
定番の針金付き荷札。  

●種別: 
針金  
●幅(mm): 
60  
●高さ(mm): 
120  
●規格: 
2号  
●RED BOOKVol4ページ: 
1006  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34