間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
BOSCH(ボッシュ)

ジグソーブレード 木工用

注文コード
09680282
品番
T-344DF
内容量
1箱(5本入)
参考基準価格
¥2,600
単価(税別)
¥1,820

 

●特長: 
シャンクから先端にかけて刃のピッチが大きくなっています。
折れにくい・焼きつかない・ステンレスも切れます。
ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。炭化物のサイズ分布を均一化し、耐熱性・耐摩耗性が大幅に向上。  

●用途: 
木材、金属はもちろんFRP、ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。  

●材質: 
炭素工具鋼  
●全長(mm): 
152  
●有効長(mm): 
126  
●刃厚(mm): 
1.25  
●主要切断材料: 
木材・合板/5〜100m
化粧板/5〜100mm  

●1インチ当たり山数: 
6  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:14

¥750

セーバーソーブレード

BOSCH(ボッシュ)

商品点数:50

¥1,495〜

綿特日本一軍手600g(白)

MonotaRO

商品点数:1

¥210

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 点検口を取り付ける際に天井材と軽天を切断
改善点は刃先近くに刃のギザギザ(山)が無いので、切り始める時に天井材に切り込むのに時間がかかる、もう少し刃先まで山を付けると切り込み易い。
望月工務店 様(神奈川県) [2006-11-22]

用途: ホーローキッチンパネルやユニットバスのホーローパネルの切断に使っています
最強のブレードです、一枚のブレードで約70メートル切断してしまいましたが、まだ歯こぼれしていないんですよ!!驚きました。 ちなみに使用したのはボッシュのスーパージグソーです。
有限会社全創工建 様(神奈川県) [2006-06-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34