間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
BOSCH(ボッシュ)

セーバーソーブレード

注文コード
09681007
品番
S-1141HM/2
内容量
1箱(2本入)
参考基準価格
¥5,800
単価(税別)
¥3,770

 

●特長: 
折れにくい・焼きつかない・長寿命。
切り粉の排出がよく、今までにない高速切断が可能。
材料の厚さは問いません。薄物から厚物まで、これ1本で対応。
切れ味の鋭い鋭利な刃と衝撃に強い強靭な刃を交互に配置。
両方の刃の特長を生かすことにより、切断スピードと耐久性を両立しました。  

●材質: 
超硬  
●全長(mm): 
225  
●有効長(mm): 
205  
●刃厚(mm): 
1.25  
●主要切断材料: 
グラスファイバー6〜100mm
レンガ10〜175mm  


上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブルーシートロール#2200

MonotaRO

商品点数:2

¥4,280〜

ジグソーブレード 木工用

BOSCH(ボッシュ)

商品点数:26

¥507〜

ロータリーバンドソー ブレード

レノックス

商品点数:12

¥12,440〜

くろべ (切断砥石両面補強高級品)

富士製砥

商品点数:1

¥118

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車のボデ-関係のカット作業に使用
以前から使っていますが普通に買うとかなり高い商品なので(消耗品の割に)
大変助かっています。
歯が直ぐに削れて切れなくなってしまうのでもう少し長持ちする様に強度を
強めてほしいです。
[2007-11-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34