工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファイリング
>
クリヤーホルダー
MonotaRO
クリアホルダー(訳あり)
注文コード
09681795
品番
US-E310
内容量
1パック(10枚入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特記:
※理由ありです:10枚中2枚程度は熱溶着が弱い為、接合部が開く可能性があります。
●色:
クリア
●寸法(幅W×高さH)(mm):
220×310
●適合サイズ:
A4判
●シート厚さ(mm):
0.15
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
事務書類の仕分け
訳ありの意味が届いてわかりました。1枚だけでしたが完全に分離していた…笑
しかしこの価格で不良品が1つだけなのはアタリ!もっとまとめて買えば良かったと後悔してます。
良い品です。
[2008-06-26]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
クリアホルダー(訳あり)
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF