間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立工機

充電器

注文コード
09793901
品番
UC14YSL
内容量
1個
参考基準価格
¥15,000
単価(税別)
¥14,080

 

●仕様: 
冷却対応(ファン付)  
●適合: 
G 14DSL(SLCK)  
●質量(g): 
0.7  
●使用温度範囲(℃): 
0〜40  
●入力電圧(V): 
100  
●コード: 
2心ビニールコード  
●充電電圧(V): 
14.4  
●充電電流(A): 
7.5  
●入力電源: 
単相交流50/60Hz共用  

その他関連商品

09466904
コードレスディスクグラインダ

日立工機

G 14DSL(SLCK)

1台

¥28,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34