工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
救急用品・健康用品
>
救急用品
白十字
FC 足のツメキリ 抗菌
6日以内出荷とは
注文コード
09886965
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
¥600
単価(税別)
¥475
数量:
●特長:
足ツメ専用。直線刃で足のツメを正しくカット出来ます。
●寸法(mm):
180×52×20
●質量(g):
62
●タイプ:
足用
●RED BOOKVol4ページ:
727
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
FC 足のツメキリ 抗菌
白十字
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF