PIAA

※代表画像です
- ●特長:
- 熱望されたあのThree Stage H.I.D.(明るさ、色光3段切替え機能)システムとの組み合わせでも車検に対応。スーパーコバルト6600K(ケルビン)光を25Wドレスアップモードで実現!
35W スタンダードバラスト 使用時、あのスーパーコバルト光を受け継ぐ5900Kは透明な蒼白光。
- ●仕様:
- D2R タイプ 12V 35W
- ●注意:
- ※25W⇔35W⇔45W 3ステージ各モードを使用するには、Three Stageバラストと組み合わせる必要があります。
- ●備考:
- 車検対応
- ●タイプ:
- D2R
- ●色温度:
- 5900K
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 186