間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
PIAA

HIDバルブ

※代表画像です
注文コード
09887157
品番
HH177
内容量
1セット(2個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥27,100

 

●特長: 
明るく・美しい白い光。
25W仕様時も車検対応。
ピクサー・プラス
世界唯一の25Wモード技術を持つPIAA。25Wモード車検対応の最高峰モデル。  

●備考: 
車検対応  
●タイプ: 
D2S  
●色温度: 
5000K  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
186  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34