間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
和泉

エア・セルマット(カットタイプ)

注文コード
09887936
品番
ZU-100 150×150
内容量
1パック(100枚入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥650

 

●特長: 
衝撃から中身を守ります。
カットタイプなので、取扱い性抜群。  

●種別: 
緩衝材(エアー)  
●材質: 
ポリエチレン  
●寸法(mm): 
150×150  
●空気粒径(mm): 
10  
●空気粒高(mm): 
4  
●構成: 
2層  
●RED BOOKVol4ページ: 
1001  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34