工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
ダンボール箱・クラフト丸筒
>
クラフトボックス
ノーブランド
クラフトボックス ホワイト
5日以内出荷とは
注文コード
09887981
品番
No.78
内容量
1パック(10箱入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥540
数量:
●特長:
フタと本体が一体となっているタイプです。
●仕様:
サック組立式
●材質:
クラフト紙
●色:
ホワイト
●質量(g):
34
●内寸法(mm):
100×100×100
●紙厚(g/m
2
):
350
●RED BOOKVol4ページ:
1005
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
クラフトボックス ホワイト
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF