間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ソフト99コーポレーション

ぬりぬりガラコ

注文コード
09892005
品番
04132
内容量
1本(75mL)
参考基準価格
¥1,400
単価(税別)
¥940

 

●特長: 
ボトルの先端にフェルトがついているのでキャップをはずしてそのまま塗れ、手を汚さず手軽にコーティング!
市街地走向の平均速度「約45km/h」からどんどん雨をはじき、快適なまる見え視界を確保できます。  

●容量(mL): 
75  
●RED BOOKVol4ページ: 
947  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
39  

その他関連商品

ワイパーブレード

マルエヌ

商品点数:14

¥480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34