間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ソフト99コーポレーション

ぬりぬりガラコ デカ丸

注文コード
09892023
品番
04107
内容量
1本(120mL)
参考基準価格
¥1,600
単価(税別)
¥990

 

●特長: 
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、
スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。  

●容量(mL): 
120  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
39  

その他関連商品

ワイパーブレード

マルエヌ

商品点数:14

¥480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34