間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ソフト99コーポレーション

SOFT99 ガラコQ

注文コード
09892032
品番
04168
内容量
1本(70mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥840

 

●特長: 
ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、
強力な水ハジキ・持続力を発揮。パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。  

●容量(mL): 
70  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
39  

その他関連商品

ワイパーブレード

マルエヌ

商品点数:14

¥480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34