間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
シーシーアイ(CCI)

CCI 超耐久アメットビーロング

注文コード
09892041
品番
170187
内容量
1本(112mL)
参考基準価格
¥2,200
単価(税別)
¥1,230

 

●特長: 
進化した首振りヘッドで塗りやすさNO.1。
ながーいボディで遠くまで塗れる。
容量40%アップでよりお得に!  

●容量(mL): 
112  
●質量(g): 
190  
●RED BOOKVol4ページ: 
947  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
39  

その他関連商品

ワイパーブレード

マルエヌ

商品点数:14

¥480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34