間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
錦之堂

スーパーレインX らくヌリ

注文コード
09892057
品番
008460
内容量
1本(70mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥750

 

●特長: 
手を汚さず楽に塗り込み作業ができる液体ワイパー。
強力撥水で、40km/hから効果を発揮。  

●注意: 
※車の走行状況やワイパーの使用頻度により、雨はじき速度・耐久性能に差がでる場合がございます。  

●容量(mL): 
70  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
39  

その他関連商品

ワイパーブレード

マルエヌ

商品点数:14

¥480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34