間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ホイルナット(袋タイプ)

注文コード
09892066
品番
101-19-16P
内容量
1箱(16個)
参考基準価格
¥6,400
単価(税別)
¥1,500

 

●仕様: 
ホンダ  
●全長(mm): 
31  
●ピッチ: 
1.5  
●対辺(mm): 
19  
●ねじ径: 
M12  
●ねじ径(mm): 
12  
●二面幅H(mm): 
19  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
90  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34