工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
溶接ケーブル・接続ジョイント等
>
ホルダー・アースクリップ
>
アースクリップ
阪口製作所
アースクリップ
5日以内出荷とは
注文コード
09892197
品番
V-300
内容量
1個
参考基準価格
¥1,590
単価(税別)
¥1,080
数量:
●特長:
鋳鉄製ボデイーの為強固
●仕様:
アーク溶接用クリップ型アース
●注意:
※JIS規格使用率(60%)で使用の事。範囲内の電流で使用の事。
●質量(g):
310
●溶接電流(A):
300
●本体寸法(mm)全長:
165
●最大挟み能力(mm):
30
●使用電線:
22〜38mm
2
●RED BOOKVol4ページ:
336
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
アースクリップ
阪口製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF