間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
阪口製作所

アースクリップ

注文コード
09892206
品番
VC-300
内容量
1個
参考基準価格
¥1,710
単価(税別)
¥1,150

 

●特長: 
鋳鉄製ボデイーの為強固  

●仕様: 
アーク溶接用クリップ型アース  
●注意: 
※JIS規格使用率(60%)で使用の事。範囲内の電流で使用の事。  

●質量(g): 
330  
●溶接電流(A): 
300  
●本体寸法(mm)全長: 
175  
●最大挟み能力(mm): 
28  
●使用電線: 
22〜38mm2  
●RED BOOKVol4ページ: 
336  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34