間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
好川産業

万能スモールローラー

注文コード
09892574
品番
-
内容量
1パック(10本入)
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥1,800¥1,710
特価

 

●タイプ: 
スモールローラー  
●毛丈(mm): 
11〜13  
●サイズ(inch): 
6  
●紙管内径(パイプ)(Φ): 
15mm  
●紙管内径(フレーム)(Φ): 
6.5mm  
●RED BOOKVol4ページ: 
370  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

らくらくカートリッジ

大塚刷毛製造

商品点数:3

¥1,929〜

防水ローラー スモール 6SBS

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34