MonotaRO
- ●特長:
- 遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
- ●用途:
- 溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン
- ●仕様:
- 防炎性能試験番号取得済
- ●注意:
- ※レーザー溶接における遮光シートとしてご使用できません
- ●材質:
- 軟質ビニールフィルム
- ●厚さ(mm):
- 0.35
- ●質量(kg):
- 2.15
- ●色:
- イエロー
- ●寸法(幅W×高さH)(mm):
- 1970×1970
- ●ハトメ数:
- 16
- ●ハトメピッチ(mm):
- 約480
- ●全光線透過率(%):
- 74
- ●ハトメ内径(mm):
- Φ12
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 357
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 265