間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

溶接遮光フェンス用交換フィルム

 
注文コード
09892732
品番
A-3DG
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥8,800

 

●特長: 
遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。  

●用途: 
溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン  

●仕様: 
防炎性能試験番号取得済  
●注意: 
※レーザー溶接における遮光シートとしてご使用できません  

●材質: 
軟質ビニールフィルム  
●厚さ(mm): 
0.35  
●質量(kg): 
2.15  
●色: 
ダークグリーン  
●寸法(幅W×高さH)(mm): 
1970×1970  
●ハトメ数: 
16  
●ハトメピッチ(mm): 
約480  
●全光線透過率(%): 
1  
●ハトメ内径(mm): 
Φ12  
●RED BOOKVol4ページ: 
357  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
265  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34