間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

スパッタシート

※代表画像です
 
注文コード
09892741
品番
6号
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥24,840

 

●特長: 
両面シリコンコーティング加工により耐火性に優れ、発煙も少なく火花養生に最適。  

●用途: 
溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類  

●注意: 
※はつり作業には適しません。  

●材質: 
耐炎化繊維(シリコン系樹脂両面コーティング)  
●厚さ(mm): 
約1.0  
●寸法(mm): 
1920×2920  
●質量(kg): 
4.5  
●ハトメ数: 
20  
●ハトメピッチ(mm): 
約450  
●JIS規格: 
A1323A種合格品  
●瞬間使用温度(℃): 
1300  
●連続使用温度(℃): 
250  
●ハトメ内径(mm): 
Φ12  
●RED BOOKVol4ページ: 
356  

その他関連商品

軟鋼用被膜アーク溶接棒

MonotaRO

商品点数:2

¥980〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

完成バイト 方形バイト

MonotaRO

商品点数:5

¥784〜

メタルソー

MonotaRO

商品点数:5

¥3,400〜

右片刃バイト

MonotaRO

商品点数:9

¥612〜

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:8

¥1,000〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車鈑金作業で使用
安いけど他社と品質は変わらないので満足しています
株式会社AUTRAD 様(神奈川県) [2008-04-03]

満足度:
用途: 溶接ガス溶断グラインダーなどの火花養生
一般のメーカーと比べても全然変わりなく使えます。価格が安く助かります
有限会社中山管機 様(東京都) [2007-11-15]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34