間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

スパッタシートライト

※代表画像です
 
返品保証 
注文コード
09892757
品番
1号
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
単価(税別)
¥2,800

 

●特長: 
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。  

●用途: 
溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン  

●注意: 
※はつり作業には適しません。  

●材質: 
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)  
●厚さ(mm): 
0.7  
●寸法(mm): 
920×920  
●質量(kg): 
0.45  
●ハトメ数: 
4  
●ハトメピッチ(mm): 
約450  
●JIS規格: 
A1323C種合格品  
●瞬間使用温度(℃): 
1300  
●連続使用温度(℃): 
200  
●ハトメ内径(mm): 
Φ12  
●RED BOOKVol4ページ: 
356  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34