MonotaRO

※代表画像です
- ●特長:
- 片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
- ●用途:
- 溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
- ●注意:
- ※はつり作業には適しません。
- ●材質:
- 耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
- ●厚さ(mm):
- 0.7
- ●寸法(mm):
- 1920×1920
- ●質量(kg):
- 1.8
- ●ハトメ数:
- 16
- ●ハトメピッチ(mm):
- 約450
- ●JIS規格:
- A1323C種合格品
- ●瞬間使用温度(℃):
- 1300
- ●連続使用温度(℃):
- 200
- ●ハトメ内径(mm):
- Φ12
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 356