SHINKO
- ●特長:
- 無段変速スイッチ付き、軽く引くと低速回転、強く引くと高速回転。
スイッチの引き金をはなすと即に回転停止するブレーキ機能付
LEDライトで暗所でも快適な作業
- ●付属品:
- 充電器、12Vバッテリーパック、両頭ビット(PH1×1、PH2×1)
- ●質量(kg):
- 1.75
- ●周波数(Hz):
- 本体・充電器:50/60
- ●電源(V):
- 本体/100
充電器/100
- ●回転数(min-1[r.p.m]):
- 2200
- ●締付トルク(N・m):
- 100
- ●バッテリー容量(Ah):
- 1.5
- ●バッテリー電圧(V):
- 12
- ●モーター電圧(V):
- 12
- ●充電器出力:
- DC12
- ●充電器消費電力(VA):
- 63
- ●充電時間(分):
- 30
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 536
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 79