間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

カーエアコン用冷媒 HFC-134a

注文コード
09898034
品番
-
内容量
1箱(200g×30)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥9,728

 

●水分(%): 
0.005以下  
●酸分(%): 
0.0001以下  
●純分(%): 
99.7以上  
●RED BOOKVol4ページ: 
410  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
64  

その他関連商品

09163542
カーエアコン用冷媒 HFC-134a

ダイキン工業

-

1缶(200g)

-

¥328

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34