間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

布テープ付コロナマスカー ミニタイプ

注文コード
09898077
メーカー品番
-
内容量
1箱(60巻入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥18,216¥17,305
特価

 

●特長: 
小回りのきく手のひらサイズです  

●仕様: 
布テープ付
製品幅/60mm  

●テープ幅(mm): 
17  
●テープ地色: 
サンゴ  
●シート幅(mm): 
1100  
●材質(シート): 
コロナ処理ポリフィルム  
●テープ種類: 
布テープ  
●仕上幅(mm): 
60  
●折数: 
40  
●シート長さ(m): 
25  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スーパーカット養生用テープ #680

リンレイテープ

商品点数:2

¥245〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

布粘着テープ No.392

リンレイテープ

商品点数:2

¥170〜

無泡ローラー

大塚刷毛製造

商品点数:3

¥293〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧