工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
マスカー/養生シート
>
マスカー
>
布マスカー(布テープ+ポリエチフィルム)
大塚刷毛製造
コロナマスカー マルテタイプ
5日以内出荷とは
注文コード
09898104
品番
-
内容量
1箱(30巻入)
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥16,395
¥15,575
数量:
●特長:
大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。
●仕様:
サンゴ色の布テープ付き
●内径(Φmm):
89
●テープ幅(mm):
17
●テープ地色:
茶
●シート幅(mm):
1000
●材質(シート):
コロナ処理ポリフィルム
●テープ種類:
布テープ
●仕上幅(mm):
60
●折数:
32
●シート長さ(m):
25
●RED BOOKVol4ページ:
380
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コロナマスカー マルテタイプ
大塚刷毛製造
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF