間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

コロナマスカー マルテタイプ

注文コード
09898113
メーカー品番
-
内容量
1箱(30巻入)
参考基準価格
オープン
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥10,800¥9,720
特価

 

●特長: 
大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。  

●仕様: 
サンゴ色の布テープ付き  
●内径(Φmm): 
89  
●テープ幅(mm): 
17  
●テープ地色: 
グリーン  
●シート幅(mm): 
300  
●材質(シート): 
コロナ処理ポリフィルム  
●テープ種類: 
布テープ  
●仕上幅(mm): 
60  
●折数: 
10  
●シート長さ(m): 
25  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧