間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

コロナマスカー マルテタイプ

取扱い終了 
注文コード
09906285
品番
-
内容量
1箱(60巻入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。  

●内径(Φmm): 
89  
●テープ幅(mm): 
59  
●テープ地色: 
グリーン  
●シート幅(mm): 
550  
●材質(シート): 
コロナ処理ポリフィルム  
●テープ種類: 
布テープ  
●仕上幅(mm): 
60  
●折数: 
20  
●シート長さ(m): 
25  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34