間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

ALGRID セーフティスニーカー

※代表画像です
注文コード
09906434
品番
A-36000
内容量
1足
参考基準価格
¥5,000
単価(税別)
¥2,300

 

●色: 
ブラック  
●サイズ(cm): 
30.0  
●材質(アッパー): 
合成皮革+メッシュ  
●材質(ソール): 
EVA+ラバー(2層構造)  
●標準質量(g/片足): 
450(25.5cm)  
●JIS規格: 
JIS T8101 S級相当  
●足幅: 
4E  
●材質(先芯): 
鋼鉄製  
●RED BOOKVol4ページ: 
720  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

半袖Tシャツ(薄手) 3枚入り

コーコス信岡

商品点数:9

¥790

精密作業手袋 (コーティングなし)

MonotaRO

商品点数:6

¥100〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:8

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34