間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
弘進ゴム

ゾナG3耐油

 
注文コード
09908875
品番
-
内容量
1足
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,080

 

●仕様: 
耐油・抗菌・防カビ剤配合  
●色: 
黒  
●種類: 
HACCP対応の厨房用長靴  
●サイズ(cm): 
28.0  
●長さ(cm): 
30  
●安全性: 
ゾナG3に使用されている抗菌剤は、2成分の混合で
(1)シャンプー等に使用され、化粧品原料基準に収載されており、20年以上の実績があります。
(2)FDA(米国食品医薬局)に登録され、EPA(米国環境保護局)の認可が得られており、日本でも柑橘系の防菌剤として食品添加物の認可を受けています。  

●RED BOOKVol4ページ: 
724  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

厨房職人

松元屋

商品点数:26

¥2,100

ハイパーVたびぐつ

日進ゴム

商品点数:24

¥1,350

親方寅さん強力ワークブーツ

福山ゴム工業

商品点数:10

¥1,695

ゾナセーフティ S-01

弘進ゴム

商品点数:28

¥3,300

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 作業用(水場)
29センチのものがこの値段で、(大きいサイズの靴専門店じゃなく)ほかのものと一緒に買える、というのが素晴らしい。
[2008-11-30]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34