間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイリスオーヤマ

タイヤラック

※代表画像です
注文コード
09909155
品番
KTL-590
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,124

 

●特長: 
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。  

●材質: 
塩ビ被覆銅管・ABS樹脂・ポリアセタール  
●寸法(mm): 
590×360×1270  
●色: 
ブラック/グレー  
●耐荷重(kg): 
120  
●使用の目安: 
普通自動車用タイヤ(4本)  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
247  

その他関連商品

09909243
タイヤラックカバー CVタイプ

アイリスオーヤマ

CV-590

1個

529121

¥2,457

09909277
タイヤラックカバー CVPタイプ

アイリスオーヤマ

CVP-590

1個

529122

¥1,886

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34