工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
液体吸収剤
>
吸油剤
橋本クロス
オイルシート
※代表画像です
当日出荷とは
注文コード
09909313
品番
HO-210
内容量
1箱(1ロール入)
参考基準価格
¥32,000
単価(税別)
¥23,770
数量:
●特長:
・天然素材レーヨン95%使用・水、油、溶剤を素早く吸収します。
●仕様:
ロールタイプ
●材質:
レーヨン+ポリエステル
●厚さ(mm):
3〜4
●吸油量(L/本):
3/m
2
●寸法(長さL×幅W)(mm):
3000×2100
●RED BOOKVol4ページ:
789
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
オイルシート
橋本クロス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF