間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
橋本クロス

オイルシート

※代表画像です
注文コード
09909322
品番
HOC-5052
内容量
1箱(120枚入)
参考基準価格
¥22,000
単価(税別)
¥16,340

 

●特長: 
・天然素材レーヨン95%使用・水、油、溶剤を素早く吸収します。  

●仕様: 
カットタイプ  
●材質: 
レーヨン+ポリエステル  
●厚さ(mm): 
3〜4  
●吸油量(L/本): 
-  
●吸油量(L/枚): 
0.8  
●寸法(長さL×幅W)(mm): 
500×525  
●RED BOOKVol4ページ: 
789  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34