間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
旭産業

エアーチャック

注文コード
09909532
品番
4-HCA
内容量
1個
参考基準価格
¥16,800
単価(税別)
¥10,080

 

●特長: 
スピード充填をしようとして虫を外す際にムシを飛ばしてしまったことはありませんか?
虫無しインフレーターは外したムシを中で保持しながらムシ無し充填を行います。
その為、ムシを飛ばさずに安全・簡単にスピード充填が行えます。  

●仕様: 
エアー注入接続口/TV8(バルブステムと同径)  
●長さ(mm): 
131  
●質量(g): 
95  
●タイプ: 
クイック充気用  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
96  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34