間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
旭産業

ダイヤル式タイヤゲージ

注文コード
09909873
品番
AD212
内容量
1台
参考基準価格
¥20,880
単価(税別)
¥12,528

 

●質量(g): 
479  
●タイプ: 
減圧機能付  
●寸法(幅W×高さH×長さL)(mm): 
110×95×760  
●最小目盛(KPa): 
20  
●能力(kPA): 
60〜1200  
●RED BOOKVol4ページ: 
944  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
95  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34