間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
旭産業

マスタータイヤゲージ

注文コード
09909986
品番
MTS-15
内容量
1台
参考基準価格
¥119,600
単価(税別)
¥71,760

 

●質量(g): 
1080  
●タイプ: 
乗用車〜大型車用  
●寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm): 
122x52x1050  
●測定精度: 
±11.25(0.75級)  
●最小目盛(KPa): 
20  
●能力(kPA): 
50〜1500  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
94  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34