間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
旭産業

TBインフレーター

注文コード
09910004
品番
TB-2
内容量
1台
参考基準価格
¥107,500
単価(税別)
¥69,875

 

●用途: 
タイヤ交換用  

●タイプ: 
タイヤ2本同時型  
●ホース長さ(m): 
4×4本  
●設定圧力(MPa): 
0〜1.1  
●チャック: 
クリップチャック式  
●最小目盛(MPa): 
0.05  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
95  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34