間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
旭産業

ゲージボタル

注文コード
09910126
品番
AG8012-8
内容量
1台
参考基準価格
¥39,900
単価(税別)
¥23,940

 

●特長: 
ORタイヤ用(12V1バルブ)
グリップ付  

●用途: 
産業車用  

●仕様: 
グリップ付  
●質量(g): 
740  
●タイプ: 
ORタイヤ用  
●使用チャック: 
ORストレートチャック285mm  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
860×110×96  
●最小目盛(KPa): 
20  
●能力(kPA): 
60〜1200  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
94  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34