間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
旭産業

ゲージボタル

注文コード
09910144
品番
AG80TC
内容量
1台
参考基準価格
¥29,000
単価(税別)
¥17,400

 

●特長: 
接続口はホース又は1/4ネジ対応  

●用途: 
チェンジャー用  

●質量(g): 
765  
●タイプ: 
チェンジャー用  
●使用チャック: 
クリップチャック  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
1730×110×96  
●ホース長さ(m): 
1.5  
●最小目盛(KPa): 
20  
●能力(kPA): 
60〜1200  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34