間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
旭産業

エアーゲージ精度チェッカー

注文コード
09910205
品番
SC-50
内容量
1台
参考基準価格
¥130,000
単価(税別)
¥84,500

 

●特長: 
タイヤの空気圧管理はエアゲージの管理から  

●質量(kg): 
1.4  
●タイプ: 
汎用型  
●電源(V): 
AC100  
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
120×180×100  
●測定精度: 
±5  
●測定範囲(kPa): 
0〜900  
●最小目盛(KPa): 
1  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
97  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34