工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
その他
>
その他塗料・プライマー
オフィス・翔
ゴム状塗料
5日以内出荷とは
注文コード
09917722
品番
PO-1
内容量
1.0L
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥8,667
数量:
●特長:
電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。
耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。
塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。
●仕様:
環境に優しいゴム状塗料
●色:
クリアー
●危険等級:
危険等級U
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●危険物の含有量:
1000ml
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ゴム状塗料
オフィス・翔
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF