工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
電線 / ケーブルベア
>
ケーブルカッシャー
>
I形鋼用
未来工業
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)
5日以内出荷とは
注文コード
09918781
品番
CK-103
内容量
1個
参考基準価格
¥4,210
11月16日〜12月6日のキャンペーン価格です。
通常価格
単価(税別)
¥2,610
¥2,349
数量:
●特長:
取り付けが簡単に出来、増設、移設も手軽に行える簡易型。
●用途:
電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。
●適合:
I形鋼70・100mm用
●タイプ:
100型
●寸法H(mm):
220
●寸法P(mm):
143
●適合ケーブル外径:
Φ20〜30mm
●吊り数:
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)
未来工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF