間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大研

ケーブルプロテクター

※代表画像です
   
注文コード
09918937
品番
10Φ×1m
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥680

 

●特長: 
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。
衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。
さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。
カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。  

●注意: 
※ケーブルは付属しておりません。  

●材質: 
軟質PVC(ポリ塩化ビニール)  
●長さ(mm): 
100  
●幅(mm): 
50  
●高さ(mm): 
16.5  
●長さ(m): 
1  
●内径(Φmm): 
10  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34