間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リョービ販売

両頭グラインダー

注文コード
09918964
品番
TG-61
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,500

 

●特長: 
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。
手元が明るいライト付。  

●付属品: 
スパークブレーカ(2個)・砥石(平型砥石#36、#60)・アイシールド・ワークレスト  
●質量(kg): 
8.9  
●電流(A): 
4  
●消費電力(W): 
270  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
(50/60)3000/3600  
●コード長さ(m): 
2  
●電源(単相/V): 
100  
●砥石寸法(Φmm)外径: 
150  
●砥石寸法(mm)厚さ: 
19  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
350×205×230(ライト除く)  
●定格使用時間(分): 
30  
●砥石内径(mm): 
12.7  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34